Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84, Zylinderschraube, M 6x30, PA 6.6, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84, Zylinderschraube, M 6x30, PA 6.6, natur
DIN 84, Zylinderschraube, M 6x30, PA 6.6, natur
DIN 84, Zylinderschraube, M 6x30, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-550084630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     550084630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1207. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
84
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 84
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
30 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.