Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Hohldeckenanker FHY M6, VPE 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Hohldeckenanker FHY M6, VPE 50 Stück
fischer Hohldeckenanker FHY M6, VPE 50 Stück
fischer Hohldeckenanker FHY M6, VPE 50 Stück
fischer Hohldeckenanker FHY M6, VPE 50 Stück
fischer Hohldeckenanker FHY M6, VPE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-62030138
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566667
EAN/GTIN:
     4006209301388
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
Schraubanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der FHY ist ideal für die Verankerung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplatten im Innen- und Außenbereich. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bietet ein Plus an Sicherheit. Der Hohldeckenanker wird in der Vorsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Die einfache Montage spart Zeit. Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und erleichtert die Montage. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand.Anwendung:
  • Rohrleitungen
  • Kabeltrassen
  • Lüftungsleitungen
  • Sprinkleranlagen
  • Abgehängte Decken
  • Konsolen
  • Stahlkonstruktionen
  • Holzkonstruktionen.
BaustoffeGeeignet für: Spannbeton-Hohlplatten größer als C45/55.Vorteile: Durch das Wirkprinzip des Ankers kann der FHY im Hohlraum oder im Vollbaustoff bis zu 5 cm an die Spannlitze heran eingesetzt werden. Dies sorgt für höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit; Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und ermöglicht so eine problemlose Montage; Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage; Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung.
Weitere Informationen:
Typ:
FHY
Min. Einschraubtiefe:
37 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Innengewinde:
M 6
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
37 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6134*
€ 2,0534*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,7138*
€ 2,1538*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4586*
€ 2,1786*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,7926*
€ 2,2526*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7949*
€ 2,2549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0534*
€ 2,44355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9634*
€ 2,33645
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6134*
€ 1,91995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
30139
ab € 3,7956*
Ähnlich
fischer
30146
ab € 1,915*
Ähnlich
fischer
30148
ab € 2,6266*
Ähnlich
fischer
30151
ab € 7,9551*
Ähnlich
fischer
30147
ab € 156,3825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.