Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hohldeckenanker FHY M 6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hohldeckenanker FHY M 6 galvanisch verzinkt
Fischer Hohldeckenanker FHY M 6 galvanisch verzinkt
Fischer Hohldeckenanker FHY M 6 galvanisch verzinkt
Fischer Hohldeckenanker FHY M 6 galvanisch verzinkt
Fischer Hohldeckenanker FHY M 6 galvanisch verzinkt
Fischer Hohldeckenanker FHY M 6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-170598
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     030138
EAN/GTIN:
     4006209301388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
Schraubanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der Fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FHY wird in der Vorsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der Fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplattendecken im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209301388
PZ:
8
min. Verankerungstiefe:
30 mm
max. Einschraubtiefe:
45 mm
min. Einschraubtiefe:
37 mm
Werkstoffart:
Stahl
Gewinde:
M6
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Dübellänge:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: HOHL-6
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6134*
€ 2,0534*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,7138*
€ 2,1538*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4586*
€ 2,1786*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,7926*
€ 2,2526*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7949*
€ 2,2549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1786*
€ 2,59253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0386*
€ 2,42593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9486*
€ 2,31883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8786*
€ 2,23553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7886*
€ 2,12843
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4586*
€ 1,73573
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
30139
ab € 3,7956*
Ähnlich
fischer
30146
ab € 1,915*
Ähnlich
fischer
30148
ab € 2,6266*
Ähnlich
fischer
30151
ab € 7,9551*
Ähnlich
fischer
30147
ab € 156,3825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.