Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 120-140 (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 120-140 (25)
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 120-140 (25)
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 120-140 (25)
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 120-140 (25)
Artikel-Nr.:
     369-62045532
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45532
EAN/GTIN:
     4006209455326
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die fischer Schlauchschelle SGS befestigt Übergänge und Stutzen zuverlässig und dicht an Schläuche. Durch den abgebördelten Rand der Schelle wird der Schlauch nicht beschädigt. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde vereinfacht die Montage. fischer bietet die Schlauchschelle SGS in den Spannbereichen von 8 - 140 mm.Anwendung:
  • Abdichten von Schläuchen
  • Befestigen von Schläuchen an Stutzen.
Vorteile: Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen; Der kurze Gehäuseboden ermöglicht die optimale Anpassung und hohe, gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser; Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde der Schraube erhöht die Flexibilität bei der Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
SGS A2
Spannbereich:
120 - 140 mm
Stärke:
0.6 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Bandbreite:
13 mm
Werkstoff:
DIN EN 10269
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,8375*
€ 44,735*
2 Tage
750
€ 6,40*
ab € 34,35*
€ 44,85*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 47,285*
€ 60,715*
3 Tage
750
€ 6,40*
ab € 52,14*
€ 66,19*
2 Tage
1
€ 7,99*
ab € 55,875*
€ 70,145*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,715*
€ 72,25085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,775*
€ 69,94225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,875*
€ 66,49125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,485*
€ 63,64715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,955*
€ 61,82645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,285*
€ 56,26915
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.