Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Einschlagnagel ED 15 (200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Einschlagnagel ED 15 (200)
fischer Einschlagnagel ED 15 (200)
fischer Einschlagnagel ED 15 (200)
fischer Einschlagnagel ED 15 (200)
fischer Einschlagnagel ED 15 (200)
Artikel-Nr.:
     369-62048212
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     48212
EAN/GTIN:
     4006209482124
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
einschlagnagel
Mit dem fischer Einschlagnagel ED werden die fischer Befestigungsschellen und fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.Anwendung:
  • Befestigungsschellen wie z. B. BSM, BSMD, BSMZ
  • Lochbändern wie z. B. LBK, LBV.
BaustoffeGeeignet für: Beton.Vorteile: Der stabile Einschlagnagel ED lässt sich mit dem Setzeisen SZE ohne Vorbohren in Beton einschlagen. Dies ermöglicht eine schnelle Montage; Der Schlagschutz des Setzeisens SZE bietet optimalen Handschutz und ermöglicht dadurch eine sichere Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
ED R
Länge:
15 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Max. Nutzlänge:
2 mm
Durchmesser:
4 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 19,18*
2 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 14,44*
€ 19,28*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 16,87*
€ 22,33*
€ 5,00*
ab € 17,30*
€ 22,78*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 20,49*
€ 26,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.