Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBS II 10x260 US, VPE 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FBS II 10x260 US, VPE 20 Stk.
fischer FBS II 10x260 US, VPE 20 Stk.
fischer FBS II 10x260 US, VPE 20 Stk.
fischer FBS II 10x260 US, VPE 20 Stk.
fischer FBS II 10x260 US, VPE 20 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-620629600092
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536868
EAN/GTIN:
     4048962251517
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US ist eine leistungsstarke Verankerungslösung mit höchstem Montagekomfort. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal bei der Befestigung von Langlöchern und Holzkonstruktionen sowie Schwellen- und Balkenverankerungen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.Hinweise: Zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen.Anwendung:
  • Geländer
  • Konsolen/Grundplatten
  • Metallprofile
  • Regalanlagen
  • Anprallschutz
  • Schwellen-/Balkenverankerungen
  • Temporäre Verankerung von z. B. Baustelleneinrichtungen
  • Schalungsstützen
  • Verstärkung von Brücken
  • Sanierung von maroden oder alten Gebäuden
  • Sanierung von Parkhäusern.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Verstärkung bestehender Betonkonstruktionen; Beton C12/15; Vollbaustoffe; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0352, ETA-20/0321Eigenschaften: Spezielle Sägezahngeometrie.Vorteile: Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen; Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton; Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Typ:
FBS II US
Länge:
260 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
SW 15
Nutzlänge max. Last:
175 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
270 mm
Max. Klemmstärke tfix:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,9528*
€ 2,5328*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1798*
€ 2,8106*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,3199*
€ 2,9999*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0617*
€ 3,0217*
Lager 369
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,5401*
€ 3,2801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,2801*
€ 3,90332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1201*
€ 3,71292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9901*
€ 3,55822
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5401*
€ 3,02272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.