Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 260 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 260 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 260 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15
Artikel-Nr.:
     5417F-p943762
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536868
EAN/GTIN:
     4048962251517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die Fischer ULTRACUT FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonschrauben
Antriebsgröße:
15
Werkstoff:
Stahl
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Außensechskant
Schlüsselweite:
15
Einschraubtiefe:
85 / 175
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubenabmessung:
12 x 260 mm
ETA-Zulassung:
ja
DIBt-Zulassung:
ja
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
270 mm
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
12 mm
Länge:
260 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Fischer, UltraCut, FBS, II, 10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,0015*
€ 2,5815*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1798*
€ 2,8106*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,2236*
€ 2,8636*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9824*
€ 2,8824*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,3099*
€ 2,9999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8824*
€ 3,43006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6924*
€ 3,20396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5724*
€ 3,06116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4724*
€ 2,94216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3824*
€ 2,83506
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9824*
€ 2,35906
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.