Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer SXRL 14x140 FUS R, Inhalt 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer SXRL 14x140 FUS R, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 14x140 FUS R, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 14x140 FUS R, Inhalt 50 Stück
fischer SXRL 14x140 FUS R, Inhalt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6206296206791
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530958
EAN/GTIN:
     4048962206791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Schraubanker
Der fischer Langschaftdübel SXRL mit bis zu drei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Der SXRL 10 ist zudem zugelassen für Einzelpunktbefestigungen in Beton, SXRL 14 für druckbeanspruchte Abstandskonstruktionen von Fassaden. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Dies garantiert hervorragende Lastwerte.Anwendung:
  • Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
  • Druckbeanspruchte Fassadenunterkonstruktionen (z. B. ohne Wandhalter auf Abstand montiert)
  • Fenster
  • Tore und Türen
  • Garderoben
  • Küchenhängeschränke
  • Kanthölzer
  • Balken
  • TV-Konsolen
  • Wandbekleidungen
  • Metallwinkel
  • Metallhalterungen
  • Kabelkanäle
BaustoffeGeeignet für: Hochlochziegel; Porenbeton; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Wärmedämmblöcke; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0121Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierter Sechskantschraube. Schraubenantrieb: TX40/SW 13.Vorteile: Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt; Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch; Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern.
Weitere Informationen:
Typ:
SXRL FUS R
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Max. Nutzlänge:
70 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
14 mm
Dübellänge:
140 mm
Kraftangriff:
SW 13
Nutzlänge max. Last:
50 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit U-Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Rahmendübel, Fassadendübel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 257,25*
€ 4,90*
ab € 237,35*
€ 273,62*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,03*
€ 275,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 251,27*
€ 288,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 290,085*
€ 328,455*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,455*
€ 390,86145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,375*
€ 382,43625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,615*
€ 368,44185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,905*
€ 359,26695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,085*
€ 345,20115
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,8017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.