Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL 14x140 FUS R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-530958
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530958
EAN/GTIN:
     4048962206791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Schraubanker
Der fischer Langschaftdübel SXRL-FUS R ist mit der fischer Sechskantschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen von Metallkonstruktionen im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX50 / SW 17 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
140 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Nicht rostender Stahl | Nylon
Nutzlänge:
50 mm | 70 mm
Oberfläche (Schraube):
A4
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Mauerwerk | Porenbeton | Beton
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
155 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm:
70 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe
Produktlinie:
SXRL
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5620.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 257,25*
€ 4,90*
ab € 237,35*
€ 273,62*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,03*
€ 275,61*
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 251,27*
€ 288,71*
Frei Haus
ab € 290,085*
€ 328,455*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,71*
€ 343,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,22*
€ 335,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,18*
€ 322,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,51*
€ 313,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,27*
€ 299,01
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,0254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.