Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 369-62090250 Herst.-Nr.: 90250 EAN/GTIN: 4006209902509 |
| |
|
|  |  |
 | Der fischer Schwerlastanker TA M-S ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Der Schwerlastanker ist ideal für die Verankerung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton. Die optimierte Ankergeometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände.Anwendung: - Stahlkonstruktionen
- Handläufe
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
- Abstandskonstruktionen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-04/0003Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage; Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der TA M sehr flexibel verwendet werden; Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung; Die rote Kunststoffkappe schützt vor Verschmutzung des Gewindes und sichert so dessen Gängigkeit. Weitere Informationen:  |  | Typ: | TA M-S | Gewinde: | M 8 | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Max. Nutzlänge: | 10 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 12 mm | Dübellänge: | 56 mm | Kraftangriff: | SW 13 | Kopfform: | Sechskantkopf | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 70 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,0396* | € 4,1933* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,48575* | € 4,22575* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,4914* | € 4,2314* |  |  |  | | |  | | 50 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,4969* | € 4,2369* |  |  |  | Lager 369 | |  | | 50 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,7304* | € 4,5004* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 369 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 225,02* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 369 |  | Versand: Lager 369 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|