Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Metall Rahmendübel F8MF 8 M92, VPE 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Metall Rahmendübel F8MF 8 M92, VPE 100 Stk.
fischer Metall Rahmendübel F8MF 8 M92, VPE 100 Stk.
fischer Metall Rahmendübel F8MF 8 M92, VPE 100 Stk.
fischer Metall Rahmendübel F8MF 8 M92, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62091892
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     88662
EAN/GTIN:
     4006209886625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Anwendung:
  • Fensterrahmen
  • Türrahmen
  • Kanthölzer
BaustoffeGeeignet für: Beton, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Vollstein aus Leichtbeton, VollziegelEigenschaften: Alu-Zinkbeschichtete Dübelhülsen mit verzinkten Schrauben. Einrastnasen sorgen für eine zug- und druckfeste Verbindung. Komplett mit Linsenkopfschrauben.
Weitere Informationen:
Typ:
F-M
Dübellänge:
92 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff:
PZ 2
Güte:
ST
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage26:
110 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Beschichtung:
vz
Max. Dicke Anbauteil:
62 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4894*
€ 0,6494*
2 Tage
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,05*
€ 33,53*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 30,41*
€ 40,43*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 33,46*
€ 44,37*
3 Tage
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 60,26*
€ 76,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.