Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Fensterrahmendübel F 10 M132, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Fensterrahmendübel F 10 M132, VPE 100 Stk.
fischer Fensterrahmendübel F 10 M132, VPE 100 Stk.
fischer Fensterrahmendübel F 10 M132, VPE 100 Stk.
fischer Fensterrahmendübel F 10 M132, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6209210132
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     88676
EAN/GTIN:
     4006209886762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Anwendung:
  • Fensterrahmen
  • Türrahmen
  • Kanthölzer
BaustoffeGeeignet für: Beton, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Vollstein aus Leichtbeton, VollziegelEigenschaften: Alu-Zinkbeschichtete Dübelhülsen mit verzinkten Schrauben. Einrastnasen sorgen für eine zug- und druckfeste Verbindung. Komplett mit Linsenkopfschrauben.
Weitere Informationen:
Typ:
F-M
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage26:
150 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 m
Beschichtung:
vz
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Dübellänge:
132 mm
Kraftangriff:
PZ 3
Max. Dicke Anbauteil:
102 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,3094*
€ 0,3994*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3351*
€ 0,4251*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3905*
€ 0,4905*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,4176*
€ 0,5276*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,4348*
€ 0,5448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5148*
€ 0,61261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.