Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 4x30, AL/ST, KB: 21,5-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISO 15977 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 4x30, AL/ST, KB: 21,5-26
ISO 15977 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 4x30, AL/ST, KB: 21,5-26
Artikel-Nr.:
     369-623000430
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6300545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15977.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Normnummer:
15977
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15977
Zugkraft:
2000 N
Klemmbereich max.:
26 mm
Klemmbereich min.:
21.5 mm
Länge:
30 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
1400 N
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08435*
€ 0,10515*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08602*
€ 0,1088*
Lager 369
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,07724*
€ 0,10884*
3 Tage
638
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,08632*
€ 0,12122*
1 Tag
750
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0916*
€ 0,1274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,10884*
€ 0,12952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09884*
€ 0,11762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09564*
€ 0,11381
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07724*
€ 0,09192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.