Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nageldübel N 6x40/10 S M6 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Nageldübel N 6x40/10 S M6 (50)
fischer Nageldübel N 6x40/10 S M6 (50)
fischer Nageldübel N 6x40/10 S M6 (50)
fischer Nageldübel N 6x40/10 S M6 (50)
Artikel-Nr.:
     369-6244610501
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50398
EAN/GTIN:
     4006209503980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer nicht rostenden Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der N-S mit Senkkopf und Dichtscheibe ist ideal für die Befestigung von Putz- und Wandanschlüssen, Blechen und Folien in allen Baustoffen.Anwendung:
  • Bleche
  • Vielseitige Anwendungen im Spenglerbereich
  • Montagen im Sichtbereich
  • Montagen im Außenbereich.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.Vorteile: Einfache Montage durch integrierte Einschlagsperre. Diese vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels; Erhöhte Flexibilität durch nachträgliche Demontage. Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube; Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank des großen Sortiments an verschiedenen Durchmessern und Nutzlängen; Zeitsparende Montage durch vormontierte Dichtscheibe.
Weitere Informationen:
Typ:
N-S D
Nutzlänge:
10 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser Dichtscheibe:
19 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Kraftangriff:
PZ 2
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
55 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
619
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,152*
€ 0,2305*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1661*
€ 0,2361*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1789*
€ 0,2389*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2132*
€ 0,2832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.