Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 6x40/10 S M6 (50) 50 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258865
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050398
EAN/GTIN:
     4006209503980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S M mit Senkkopf und Anschlussgewinde besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S M mit Senkkopf und Anschlussgewinde ist ideal für die Befestigung von Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen im Innenbeich. Marketingclaim: Der Schlagdübel mit Anschlussgewinde für eine einfache · schnelle und wirtschaftliche Montage. Vorteile: Erhöhte Flexibilität durch nachträgliche Demontage. Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank des großen Sortiments an verschiedenen Durchmessern und Nutzlängen. Einfache Montage durch integrierte Einschlagsperre. Diese vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels. Zeitsparende Montage durch vormontierte Dichtscheibe. Topfeatures: Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage. Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels. Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich. Mit Anschlussgewinde M6. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: mit Schraube · Nagelschraube ds x ls: 4 x 48 M6mm · Anschlussgewinde: M6 · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 30mm · Farbe: grau · Gewindelänge: 7mm · Gewindemaß (mm): 6mm · Inhalt: 50 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 55mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Dübellänge:
40 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Anbauteildicke tifx:
10 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer nageldübel 6x40, nageldübel 6x40, nageldübel fischer, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1384*
€ 0,1964*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1327*
€ 0,2122*
17 Tage
619
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1796*
€ 0,2496*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2132*
€ 0,2932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.