Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 1/2" M8/M10 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-512685
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512685
EAN/GTIN:
     4048962118124
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 1/2" M8/M10 A4 für Nenngröße 1/2" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
Edelstahl A4
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
20 - 23 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
6674.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 7,1257*
€ 7,8657*
Lager 5913
100000
100
Frei Haus
ab € 7,1333*
€ 7,9233*
100
Frei Haus
ab € 8,2844*
€ 9,0544*
3 Tage
100000
100
Frei Haus
ab € 9,9774*
€ 10,8274*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,9233*
€ 9,42873
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,8333*
€ 9,32163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,5633*
€ 9,00033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,3933*
€ 8,79803
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,1333*
€ 8,48863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 792,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.