Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6275010180 Herst.-Nr.: 46268 EAN/GTIN: 4006209462683 |
| |
|
| | |
| Der fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Voll-und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die geringe Bohrtiefe spart Zeit und reduziert den Bohrerverschleiß. Der SXR wird in den Durchmessern 8 und 10 mm bis zu einer Dübellänge von 260 mm mit Senkkopfschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl angeboten. Die Europäische Technische Bewertung bietet zusätzliche Sicherheit. Der SXR mit der Senkkopfschraube ist besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.Hinweise: Dübel sind nur zugelassen in Verbindung mit den beigepackten Fischer Sicherheitsschrauben.Bei Verankerung in Porenbeton (Gasbeton) der Güte PP2, PB 2 und P3.3 dürfen die Löcher nicht gebohrt, sondern müssen mit Gasbetonstößel geschlagen werden.Hochfestere Porenbetonsteine müssen im Drehgang gebohrt werden.Anwendung: - Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen
- Kabelkanäle
- Kabelrinnen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Wärmedämmblöcke; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0121Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Sehr geringe Verankerungstiefe. Integrierte Einschlagsicherung verhindert vorzeitiges Aufspreizen. Komplett mit vormontierten Senkkopfschrauben. Schraubenantrieb: TX30 bei SXR-T 8 und TX40 bei SXR-T 10.Vorteile: Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung; Die ETA-Bewertung deckt den Einsatz in vielen Voll- und Lochbaustoffen ab und garantiert damit eine sichere Befestigung; Die speziell entwickelte Kombination aus Langschaftdübel und Sicherheitsschraube sorgt für eine optimale Handhabung. Der Dübel zieht spürbar und bietet dadurch mehr Montagekomfort. Weitere Informationen: | | Typ: | SXR T | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Max. Nutzlänge: | 130 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Dübellänge: | 180 mm | Kraftangriff: | TX 40 | Nutzlänge max. Last: | 130 mm | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Schraubanker, Spreizdübel, Torx-Spanplattenschrauben, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Fassadendübel, Kunststoffdübel |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,2481* | € 1,5481* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,2279* | € 1,5809* | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,4879* | € 1,8179* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,2304* | € 1,8624* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,674* | € 2,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,895* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|