| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-63036980 Herst.-Nr.: 63036980 EAN/GTIN: 4250187507397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Magnetkernbohrmaschine mit Swivel Base (SB) grob in Position bringen, Magnet einschalten, Justiervorrichtung entriegeln und ohne Kraftaufwand fein justieren.Eigenschaften: BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 mit 4-Gang-Getriebe für hohe Leistungsanforderungen in der Magnet-Kernbohrtechnik. Hohe Kraftentfaltung. Mit Swivel Base Justiervorrichtung. Diese erlaubt exaktes, punktgenaues Einrichten des Bohrers, ohne das komplette Gewicht der Maschine gleichzeitig halten zu müssen. Selbst bei der mit der Kette gesicherten Maschine ist diese Entlastung ein zusätzlicher Faktor für mehr Arbeitssicherheit. Vollwellenregelelektronik und Drehmomentabschaltung. 4 Getriebestufen mittels großer, handlicher Drehschalter wählbar. Verwechslungsfreie Anordnung der Schalter. Power und Magnethaltekraft. Optische Kontrolle zur Überprüfung der Magnethaltekraft. Mit Schnellwechselbohrsystem Keyless für den schlüssellosen Austausch von 19 mm Weldonbohrern. Industrieaufnahme MK 3, 32 mm Weldon (1.1/4“).Lieferumfang: BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB, Auswerfstift ZAK 075 + ZAK 090 und ZAK 100 + 120, Keyless Schnellwechselbohrsystem, Industrieaufnahme MK 3, 32 mm Weldon, Sicherheitskette, Austreiber MK 3 und Transportkoffer mit Rollen.Vorteile: - 4-Gang-Getriebe - schlüsselloses Schnellwechselbohrsystem. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |