Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB BDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB BDS
Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB BDS
Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB BDS
Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB BDS
Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB BDS
Artikel-Nr.:
     4012-1391569
Hersteller:
     MAB 845 SB
Herst.-Nr.:
     MAB 845 SB
EAN/GTIN:
     4250187507397
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 100 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.
Produkteigenschaften:
Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
• Rutschkupplung
• Permanente Innenschmierung
• Integrierter Schneidölbehälter
• Drehmoment-Kontrolle
• Vollwellen-Regelelektronik
• Magnet-Indikator
• Thermoschutz
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, 3 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher SW 6, Koffer mit Rollen

Weitere Informationen:
Typ:
MAB 845 SB
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Lastdrehzahl 1./2./3./4. Gang:
40–110/65–175/140–360/220–600 min-1
Kernbohr-Ø:
100 mm
Kernbohrtiefe:
110 mm
Marke:
BDS
Spiralbohr-Ø:
31,75 mm
Gewinde:
M30
Hub:
255 mm
Aufnahme:
MK3
Kernbohraufnahme:
KEYLESS 19 mm
Magnetfuß-Abmessung:
220 x 110 mm
Abmessung (L x B x H):
366 x 239 x 725 mm
Gewicht:
25 kg
Herstellername:
BDS Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
MAB 845 - 230 V
Markenname:
BDS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.641,82*
€ 1.737,90*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.696,23*
€ 1.782,02*
Frei Haus
ab € 2.142,84*
€ 2.238,10*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,02*
€ 2.120,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,18*
€ 2.106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,24*
€ 2.060,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,57*
€ 2.034,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,23*
€ 2.018,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.