Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Nappa-Baumwolle mit Klettverschluss, 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh Nappa-Baumwolle mit Klettverschluss, 10
Arbeitshandschuh Nappa-Baumwolle mit Klettverschluss, 10
Arbeitshandschuh Nappa-Baumwolle mit Klettverschluss, 10
Artikel-Nr.:
     369-649112704
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     649112704
EAN/GTIN:
     4039934658786
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. 2, EN 388 Leistungslevel 2111.Hinweise: EN 388 – Schutz gegen mechanische GefahrenLeistungslevel:- Abriebfestigkeit 0-4- Schnittfestigkeit 0-5- Weiterreißfestigkeit 0-4- Durchstichfestigkeit 0-4.Anwendung: Der Arbeitshandschuh Nappaleder-Baumwolle eignet sich für leichte Montagearbeiten in Trockenbereichen in Industrie und Handwerk.Eigenschaften: Arbeitshandschuh aus weichem Nappaleder mit elastischem Baumwollrücken.Vorteile: - weich und feinfühlig- atmungsaktiv- Klettverschluss am Handgelenk- unverwechselbar, da Größen-Farb-Code.
Weitere Informationen:
Gefahren Kategorie:
1
Handschuhfarbe:
grau/natur
Handschuh Norm:
EN 388
Handschuhgröße:
10
Material Handschuh:
Leder/Baumwolle
Material Beschichtung:
-
Handschuh Leistungslevel:
2111
Handschuh Besonderheit:
mit Klettverschluß
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Nappaleder, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.