Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 4902 Sofortklebstoff, 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 4902 Sofortklebstoff, 20 g
Loctite 4902 Sofortklebstoff, 20 g
Loctite 4902 Sofortklebstoff, 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-670699000161
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1904278
EAN/GTIN:
     5010266008837
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Eigenschaften: LOCTITE 4902 ist ein klarer, farbloser, hochflexibler flüssiger 1K-Cyanacrylatklebstoff für Anwendungen in der Medizintechnik. Er erleichtert das Kleben von unterschiedlichen und opaken Werkstoffen und erzielt gleichzeitig ein leistungsstarkes Endprodukt. Er bietet erhebliche Leistungsverbesserungen gegenüber Standard-Cyanacrylaten. Er wurde mit dem Henkel Protokoll nach ISO 10993 qualifiziert.
Weitere Informationen:
Obere Einsatztemperatur:
80 °C
Viskosität:
200 mPas
Farbe:
Transparent
Untere Einsatztemperatur:
-40 °C
Handfestigkeit ca.:
5 - 45 Sek.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 36,11*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 33,35*
€ 38,36*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 40,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,29*
€ 40,45*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 36,21*
€ 46,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,8105* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 175,19*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.