Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 573 Flächendichtung, niedrigfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 573 Flächendichtung, niedrigfest, 50 ml
Loctite 573 Flächendichtung, niedrigfest, 50 ml
Artikel-Nr.:
     369-670699000212
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142613
EAN/GTIN:
     5010266003023
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Flächendichtung
Eigenschaften: LOCTITE® 573 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Es ist das ideale Produkt für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 573 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.
Weitere Informationen:
Festigkeit:
Niedrig
Spaltüberbrückung bis max.:
0.1 mm
Zugscherfestigkeit:
1,3 N/mm²
Viskosität:
13500 - 33000 mPas
Farbe:
grün
Handfestigkeit ca.:
9 h
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, flächendichtung loctite, loctite gewindedichtung, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Rohrdichtung, Gehäusedichtmassen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,05*
€ 26,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,32*
€ 26,68*
1 Tag
33
1
€ 4,90*
ab € 20,35*
€ 26,69*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 21,85*
€ 26,98*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 24,67*
€ 32,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4934* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 126,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.