Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee, Spiralbohrer HSS-G, COBALT, DIN 338, 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee, Spiralbohrer HSS-G, COBALT, DIN 338, 11,5 mm
Milwaukee, Spiralbohrer HSS-G, COBALT, DIN 338, 11,5 mm
Artikel-Nr.:
     369-6A5794117
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363283
EAN/GTIN:
     4002395333431
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338Anwendung: Löher Spiralbohrer HSS. Standardbohrer für alle normalen Bohrarbeiten. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis ca. 900 N/mm² Festigkeit.Eigenschaften: DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen (bis 13 mm Ø). Spitzenanschliff: 118°. Durchmesser-Toleranz: h 8. Mit Helical-Point-Spiralspitzenanschliff im Durchmesserbereich 5,0 - 13,0 mm für beste Bohrungstoleranzen.Vorteile: - hochwertiger HSS Bohrer- geschliffen.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, din 338, Bohrer, Metallspiralbohrer, Stahlbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 11,69*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 8,43*
€ 11,73*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,01*
€ 12,59*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,25*
€ 12,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.