Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 11,5 x 142 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 11,5 x 142 mm
Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 11,5 x 142 mm
Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 11,5 x 142 mm
Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 11,5 x 142 mm
Milwaukee HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 11,5 x 142 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p570325
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363283
EAN/GTIN:
     4002395333431
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigem Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert
Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z. B. säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl
QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135°-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135°-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
Verstärkter Bohrkern: Der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker. Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
135°
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
142
Arbeitslänge:
94
Durchmesser:
11,5
Norm:
338
Werkstoff:
HSS-G Co5
... > HSS > Milwaukee > HSS-G Co5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, din 338, Milwaukee, HSS-G, Cobalt, Metallbohrer, DIN, 338
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,55*
1
€ 5,00*
ab € 8,42*
€ 11,59*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,97*
€ 12,45*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,23*
€ 12,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.