Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FAZ II Plus 12/20 H, Inhalt 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FAZ II Plus 12/20 H, Inhalt 20 Stück
fischer FAZ II Plus 12/20 H, Inhalt 20 Stück
fischer FAZ II Plus 12/20 H, Inhalt 20 Stück
fischer FAZ II Plus 12/20 H, Inhalt 20 Stück
fischer FAZ II Plus 12/20 H, Inhalt 20 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B1289478
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564690
EAN/GTIN:
     4048962463156
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hutmutter (ohne Norm)
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus H ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Die neuen Versionen mit spezieller, hoher Hutmutter (M10 und M12) sind in der ETA (Bewertung) geregelt und optimal für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen. Der FAZ II Plus kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Ideal ist der FAZ II Plus H beispielsweise für die Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: die Hutmutter wertet die Befestigung optisch auf und schützt auf Grund der geschlossenen Form vor Verletzungen.Anwendung:
  • Geländer
  • Konsolen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-19/0520Eigenschaften: Der FAZ II Plus H ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoment ist der Anker zulassungskonform gesetzt.Vorteile: Die Hutmutter ist in der ETA (Bewertung) geregelt und optimal für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen. Die Ausführung mit Hutmutter schützt aufgrund der geschlossenen Form auch vor Verletzungen. Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M16). Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90, Stahlfaserbeton (aBG), Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder. Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt. Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS, ZTV, ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher. Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große, langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16). Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
20 / 40 mm
Typ:
FAZ II Plus H
Scheibendurchmesser x Dicke:
-
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 12 x 71 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
119 mm
Kraftangriff:
SW 19
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
109 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5600
20
€ 6,40*
ab € 1,4375*
€ 1,9175*
1
€ 5,90*
ab € 1,354*
€ 2,1255*
20
€ 5,46*
ab € 1,681*
€ 2,241*
20
€ 3,90*
ab € 1,7525*
€ 2,3025*
Lager 369
20
€ 5,00*
ab € 1,8917*
€ 2,5017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,5017*
€ 2,97702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3717*
€ 2,82232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2817*
€ 2,71522
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8917*
€ 2,25112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,034* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.