Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/20 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/20 H
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/20 H
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/20 H
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/20 H
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 12/20 H
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653187
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564690
EAN/GTIN:
     4048962463156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hutmutter (ohne Norm)
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus H ist der Stahlanker für höchste Ansprüche.
Die neuen Versionen mit spezieller, hoher Hutmutter (M10 und M12) sind in der ETA (Bewertung) geregelt und optimal für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen.
Der FAZ II Plus kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden.
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.
Ideal ist der FAZ II Plus H beispielsweise für die Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: die Hutmutter wertet die Befestigung optisch auf und schützt auf Grund der geschlossenen Form vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12 x 71
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
galvanisch verzinkter Stahl
Schlüsselweite:
19
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
109
Ausführung:
mit Standardscheibe
Dübellänge:
119 mm
max. Nutzlänge:
20 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, bolzenanker m12x145 verzinkt, hutmutter (ohne norm), ankerbolzen m12, Fischer, FAZ, II, Plus, 12/20
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5600
20
€ 6,40*
ab € 1,4375*
€ 1,9175*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,354*
€ 2,1255*
20
€ 5,46*
ab € 1,681*
€ 2,241*
20
€ 3,90*
ab € 1,7525*
€ 2,3025*
20
€ 5,00*
ab € 1,8917*
€ 2,5017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1255*
€ 2,52935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,0345*
€ 2,42106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,754*
€ 2,08726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,354*
€ 1,61126
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.