Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM4" M10/M12 fvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM4" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM4" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM4" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM4" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM4" M10/M12 fvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B2004750
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558606
EAN/GTIN:
     4048962413519
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
108 - 116 mm
Höhe Z:
87 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
4"
Güte:
ST
Breite:
176 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
153 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 256,09*
€ 311,91*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 266,47*
€ 313,35*
Lager 369
Frei Haus
ab € 354,536*
€ 414,306*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 418,30*
€ 481,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,928*
€ 527,058*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,306*
€ 493,02414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,886*
€ 487,76434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,856*
€ 459,16864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,996*
€ 448,62524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,536*
€ 421,89784
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 17,7268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.