Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 4" M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-558606
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558606
EAN/GTIN:
     4048962413519
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 4" M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
176 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
153 mm | 87 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
4 in
Spannbereich:
108 - 116 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
8970.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 256,09*
€ 311,91*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 266,47*
€ 313,35*
Frei Haus
ab € 354,536*
€ 414,306*
Lager 646
100
Frei Haus
ab € 418,30*
€ 481,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,928*
€ 527,058*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,67*
€ 573,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,13*
€ 567,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,18*
€ 535,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 439,15*
€ 522,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 418,30*
€ 497,78
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 20,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.