Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FAZ II plus 16/100 R, Inhalt 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FAZ II plus 16/100 R, Inhalt 10 Stück
fischer FAZ II plus 16/100 R, Inhalt 10 Stück
fischer FAZ II plus 16/100 R, Inhalt 10 Stück
fischer FAZ II plus 16/100 R, Inhalt 10 Stück
fischer FAZ II plus 16/100 R, Inhalt 10 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B2169015
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564630
EAN/GTIN:
     4048962462555
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M16). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit auch bei dynamischen Anwendungen. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen, Konsolen und bei dynamischen Belastungen wie Hebebühnen, Förderbändern und Pumpen.Anwendung: Die Fischer Ankerbolzen FAZ II dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art, konstruktiver Holzbau, Unterkonstruktionen, Maschinen, Apparate u.v.m.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-19/0520, ETA-20/0897Eigenschaften: Der FAZ II Plus ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und durch das lange Gewinde auch optimal für Abstandsmontagen. Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt. Bei Serienmontage empfehlen wir die Verwendung der Bolzenanker-Setzwerkzeuge FABS bzw. FA-ST II. Im Falle von seismischen Anforderungen kann der Ringspalt mithilfe der Verfüllscheibe FFD verfüllt werden. Bei dynamischer Beanspruchung wird ein zusätzliches „Dynamik-Set“ verwendet, welches nach der Montage mit Injektionsmörtel (Druckfestigkeit ≥ 50N/mm² z. B. : FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB oder FIS SB) verfüllt wird.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulasssungskonform gesetzt.Vorteile: Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M16). Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90, Stahlfaserbeton (aBG), Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder. Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt. Die neue ETA bestätigt den Einsatz des FAZ II Plus für dynamische Beanspruchung für die Durchmesser M16-M24. Der schnelle Montagevorgang des FAZ II Plus ermöglicht für dynamische Anwendungen mit geringen Lastzyklen (M16-24) eine effiziente Befestigungslösung mit einer direkten Belastbarkeit des Befestigungspunkts. Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS, ZTV, ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher. Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große, langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16). Der FAZ II Plus ermöglicht die Aufnahme von hohen seismischen Lasten der Leistungskategorie C1 und C2 für die Durchmesser M10-M24 mit und ohne Verwendung der Verfüllscheibe FFD bei der Installation. Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
100 / 120 mm
Typ:
FAZ II plus R
Scheibendurchmesser x Dicke:
30 x 3 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Gewinde (d x L):
M 16 x 159 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
16 mm
Dübellänge:
223 mm
Kraftangriff:
SW 24
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Stahlanker, Expressanker, Expressdübel, Schlaganker, Schwerlastanker, Betonanker, Schwerlastdübel, Spreizanker, Durchsteckanker, Segmentanker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
270
10
Frei Haus
ab € 8,9967*
€ 11,3767*
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 9,106*
€ 11,476*
1
€ 5,90*
ab € 8,966*
€ 12,566*
Lager 369
10
Frei Haus
ab € 11,8555*
€ 14,5655*
10
Frei Haus
ab € 11,888*
€ 14,658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,5655*
€ 17,33295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0255*
€ 16,69035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8555*
€ 14,10805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.