Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 16/100 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 16/100 R
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 16/100 R
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 16/100 R
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 16/100 R
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653075
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564630
EAN/GTIN:
     4048962462555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld.
Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24).
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit auch bei dynamischen Anwendungen.
Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen, Konsolen und bei dynamischen Belastungen wie Hebebühnen, Förderbändern und Pumpen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16 x 159
Ausführung:
mit Standardscheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
24
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210
Dübellänge:
223 mm
max. Nutzlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Fischer, FAZ, II, Plus, 16/100
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,40*
ab € 9,136*
€ 11,476*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,045*
€ 12,675*
26 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 10,2394*
€ 13,5296*
10
€ 5,46*
ab € 11,818*
€ 14,788*
10
Frei Haus
ab € 12,3191*
€ 15,2691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,675*
€ 15,08325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,485*
€ 14,85715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,825*
€ 14,07175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,395*
€ 13,56005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,955*
€ 13,03645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,045*
€ 10,76355
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.