Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B5274762 Herst.-Nr.: 564117 EAN/GTIN: 4048962459005 |
| |
|
| | |
| Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + Schraubendurchmesser.Geeignet für Holz-, Spanplatten- und Stockschrauben. Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung: TV-Konsolen, Leuchten, Wandregale, Spiegelschränke, Briefkastenanlagen, Bilder, Fensterrollos, Gardinenschienen, Waschtischbefestigungen, Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen.Bauaufsichtlich zugelassen: Beton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Gipsbauplatte; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä; Naturstein; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton.Eigenschaften: Der DUOPOWER ist ein Multitalent unter den Kunststoffdübeln. Sein innovatives Funktionsprinzip ist einzigartig. Es passt sich unterschiedlichen Anwendungen individuell an:Die hochwertige Nylon Komponente (grau) aktiviert je nach Baustoff das passende Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für optimalen Halt. Die rote Komponente unterstützt mit ihren Expansionsflügeln die sichere Verspreizung – für ein Höchstmaß an Sicherheit.Anhand der Leichtlauföffnung lässt sich die Schraube einfach ansetzen, im Schraubenkanal führen und fixieren. Ein Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch wird durch den schmalen Dübelrand verhindert. Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern ein Mitdrehen im Bohrloch.Vorteile: Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund; Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt; Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Weitere Informationen: | | Typ: | DuoPower | Min. Plattendicke dp: | 12,5 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 70 mm | Ausführung: | ohne Schraube | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Passend zu Schraubendurchmesser: | 6,0 - 8,0 mm | Dübellänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,03* | € 92,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 71,91* | € 92,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,34* | € 94,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,29* | € 95,37* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,33* | € 119,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 720 Stück (ab € 0,12824* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|