Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBS II 10x180 SK, VPE 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FBS II 10x180 SK, VPE 20 Stk.
fischer FBS II 10x180 SK, VPE 20 Stk.
fischer FBS II 10x180 SK, VPE 20 Stk.
fischer FBS II 10x180 SK, VPE 20 Stk.
fischer FBS II 10x180 SK, VPE 20 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B6654818
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558238
EAN/GTIN:
     4048962410808
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube 10x90
betonschrauben 10 x 200
fischer betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II SK ist eine leistungsstarke Verankerungslösung mit höchstem Montagekomfort. Die Ausführung mit Senkkopf ermöglicht die Verwendung für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich.Hinweise: Zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen.Anwendung:
  • Geländer
  • Konsolen/Grundplatten
  • Metallprofile
  • Verstärkung von Brücken
  • Sanierung von maroden oder alten Gebäuden
  • Sanierung von Parkhäusern.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Verstärkung bestehender Betonkonstruktionen; Beton C12/15; Vollbaustoffe; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0352Eigenschaften: Spezielle Sägezahngeometrie.Vorteile: Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen; Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton; Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden; Die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände; Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab.
Weitere Informationen:
Typ:
FBS II SK
Länge:
180 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Klemmstärke tfix:
125 mm
Durchmesser:
10 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
TX 50
Nutzlänge max. Last:
95 mm
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
190 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,7465*
€ 2,3365*
1
€ 5,90*
ab € 1,6787*
€ 2,5596*
5 Tage
540
20
€ 4,95*
ab € 1,9429*
€ 2,7469*
Lager 369
20
€ 5,00*
ab € 2,2281*
€ 2,9481*
3 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,9755*
€ 3,9055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9481*
€ 3,50824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8081*
€ 3,34164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6781*
€ 3,18694
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2281*
€ 2,65144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,962* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.