Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube UltraCut FBS II 10mm TX50 Ja FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651141
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558238
EAN/GTIN:
     4048962410808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern · Anprallschutz · Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · DIBT-Zulassung: Ja · Inhalt: 20 · Kopf-ø: 21mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 190mm · Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke: 55 / 125mm · Profi / DIY: Profi · Schraubenabmessung: 12,0 x 180mm · Schraubendurchmesser: 10mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
180 mm
Antrieb:
TX50
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,592*
€ 44,384*
Lager 4757
24
€ 4,95*
ab € 34,154*
€ 44,514*
3 Tage
540
€ 6,40*
ab € 34,72*
€ 45,39*
€ 5,00*
ab € 44,822*
€ 58,122*
3 Tage
540
€ 6,40*
ab € 59,37*
€ 75,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,514*
€ 52,97166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,474*
€ 52,92406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,514*
€ 49,40166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,424*
€ 48,10456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,314*
€ 45,59366
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,154*
€ 40,64326
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,7077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.