Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 180 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 180 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX50
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 180 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX50
Artikel-Nr.:
     5417F-p3501159
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558238
EAN/GTIN:
     4048962410808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube 10x90
betonschrauben 10 x 200
fischer betonschraube
Die Fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Betonschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Nutzlänge:
95
Antrieb:
Torx
Schraubenabmessung:
10 x 180 mm
ETA-Zulassung:
ja
DIBt-Zulassung:
ja
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
190 mm
Antriebsgröße:
50
Schraubendurchmesser:
12 mm
Länge:
180 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, UltraCut, FBS, II, 10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,7465*
€ 2,3365*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,6787*
€ 2,5596*
5 Tage
540
20
€ 4,95*
ab € 1,9429*
€ 2,7469*
20
€ 5,00*
ab € 2,2281*
€ 2,9481*
3 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,9755*
€ 3,9055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5596*
€ 3,04592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,4587*
€ 2,92585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2987*
€ 2,73545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2287*
€ 2,65215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1487*
€ 2,55695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0287*
€ 2,41415
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6787*
€ 1,99765
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.