Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SPS 6,0x100/61, SK, Wirox, TG, TX30


Menge:  Box  
Produktinformationen:
SPAX SPS 6,0x100/61, SK, Wirox, TG, TX30
SPAX SPS 6,0x100/61, SK, Wirox, TG, TX30
Artikel-Nr.:
     369-6B7710832
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010601005
EAN/GTIN:
     4003530155307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird zuverlässig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen.Anwendung: universell einsetzbarVerwendungszweck gemäß Zulassung: SPAX Schrauben sind für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz, ähnlich verleimten Holzbauteilen, Holzwerkstoffplatten oder zur Verbindung von Stahlteilen an Teile aus Holz bestimmtBauaufsichtlich zugelassen: Europäische Technische Bewertung ETA-12/0114Vorteile: Ohne Vorbohren (holzabhängig)Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung)Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen RandabständenMultifunktionale Anwendungen im Innenbereich
Weitere Informationen:
Typ:
SPS
Kopfdurchmesser:
11.6 mm
Länge:
100 mm
Material:
Stahl verzinkt
Güte:
ST
Gewindelänge:
61 mm
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
6 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 30
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1122*
€ 0,1492*
4 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,1127*
€ 0,1507*
100
pro Box
€ 9,80*
ab € 0,118*
€ 0,157*
1 Tag
1600
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1152*
€ 0,1592*
Lager 369
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,1361*
€ 0,1811*
Menge:  Box  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1361* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 18,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,018*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0357*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0248*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,0277*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0259*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,03485*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0801*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,02885*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,03445*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,0402*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,04275*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0971*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0723*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,047*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.