Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 1/2" A4 (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 1/2" A4 (25)
fischer Rohrschelle FRS 1/2" A4 (25)
fischer Rohrschelle FRS 1/2" A4 (25)
fischer Rohrschelle FRS 1/2" A4 (25)
fischer Rohrschelle FRS 1/2" A4 (25)
Artikel-Nr.:
     369-6B8878070
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560594
EAN/GTIN:
     4048962427691
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS A4
Spannbereich:
20 - 24 mm
Höhe Z:
26 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nenngröße:
1/2"
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
45 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,2 mm
Breite B:
68 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,0775*
€ 140,3575*
1 Tag
450
€ 6,40*
ab € 115,38*
€ 141,51*
Lager 369
Frei Haus
ab € 132,48*
€ 162,74*
2 Tage
450
€ 6,40*
ab € 160,27*
€ 194,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,9025*
€ 211,2525*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,74*
€ 193,6606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,73*
€ 190,0787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,29*
€ 182,4151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,09*
€ 175,0371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,48*
€ 157,6512
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,2992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.