Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 1/2" A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-560594
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560594
EAN/GTIN:
     4048962427691
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS A4 ist eine zweischraubige Rohrschelle aus Edelstahl A4 mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS A4 ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
68 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,2 mm
Höhe:
45 mm | 26 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
20 - 24 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1/2 Zoll (15)
Spannbereich von - bis:
20 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
A4
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1425.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,9175*
€ 140,6075*
Lager 5913
625
€ 6,40*
ab € 115,63*
€ 141,71*
Frei Haus
ab € 138,1725*
€ 168,1925*
3 Tage
625
€ 6,40*
ab € 160,48*
€ 193,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,2825*
€ 211,7525*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,71*
€ 168,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,73*
€ 167,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,18*
€ 159,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,47*
€ 156,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,63*
€ 137,60
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,6252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.