Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nylondübel SX Plus 8x40 S, Inhalt 100 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Nylondübel SX Plus 8x40 S, Inhalt 100 Teile
fischer Nylondübel SX Plus 8x40 S, Inhalt 100 Teile
Artikel-Nr.:
     369-6B9180206
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568208
EAN/GTIN:
     4048962480917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.Anwendung: Anwendungen
  • Leuchten
  • Garderoben
  • Bewegungsmelder
  • Sockelleisten
  • Leichte Wandregale
  • Spiegelschränke
  • Briefkastenanlagen
  • TV-Konsolen
  • Rankgitter
  • Klappläden
  • Feuermelder
Baustoffe
  • Beton
  • Vollziegel
  • Kalksandvollstein
  • Porenbeton
  • Hochlochziegel
  • Kalksandlochstein
  • Hohlbock aus Leichtbeton
  • Vollstein aus Leichtbeton
  • Naturstein
  • Hohldecken aus Ziegel und Beton
  • Vollgips-Platten
Montageanweisung:
  • Der SX Plus ist für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet.
  • Beim Setzen des Dübels klappen die Fixierflügel nach innen. Dadurch verrastet die Schraube beim Einstecken in den Dübel und kann somit nicht mehr herausfallen, was vor allem bei Überkopf Anwendungen sehr hilfreich ist.
  • Beim Festdrehen der Schraube spreizt der SX Plus in vier Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff.
  • Durch die Mitdrehsicherung wird das Verdrehen des Dübels verhindert und ermöglicht eine einfache Montage.
  • Geeignet für Holz-, Spanplatten- und Stockschrauben.
  • Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + Schraubendurchmesser.
Vorteile:
  • Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und garantiert hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen.
  • Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch beim Setzvorgang beide Hände des Anwenders frei sind.
  • Der spreizdruckfreie Dübelhals vermeidet, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch wird das Abplatzen von Fliesen und Putz verhindert.
  • Durch die spezielle Form des Dübels lässt sich dieser mit nur wenigen Hammerschlägen leicht in das Bohrloch setzen.
  • Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine sichere Montage.
  • Durch das spürbare Festziehmoment erkennt der Anwender automatisch wann die Schraube richtig sitzt und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube.
Weitere Informationen:
Typ:
SX Plus mit Schraube
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
4,5 - 6,0 mm
Dübellänge:
40 mm
Max. Dicke Anbauteil:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, fischer spreizdübel 8x40, senkkopfschraube ohne norm, spreizdübel fischer, Kunststoffdübel, Plastikdübel, Fischer SX, Fischer SX plus, SX, SX Plus
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1636*
€ 0,2275*
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,1668*
€ 0,2368*
50
€ 5,46*
ab € 0,1698*
€ 0,2398*
1
€ 5,90*
ab € 0,1474*
€ 0,241*
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 0,1982*
€ 0,2782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.