Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Reciprosäge JR1000FTJ Leistung 340W Hubzahl 0-4800 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Reciprosäge JR1000FTJ Leistung 340W Hubzahl 0-4800 1/min
Makita Reciprosäge JR1000FTJ Leistung 340W Hubzahl 0-4800 1/min
Makita Reciprosäge JR1000FTJ Leistung 340W Hubzahl 0-4800 1/min
Makita Reciprosäge JR1000FTJ Leistung 340W Hubzahl 0-4800 1/min
Artikel-Nr.:
     369-6C5498033
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JR1000FTJ
EAN/GTIN:
     0088381664851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
Lieferumfang: Mitgeliefertes Zubehör: Schleifadapter 153-93 (Art. A-40967), Flachfeile (Art. A-40951), Rundfeile (Art. A-40945), MAKPAC Gr.1 (Art. 821549-5), 6-KT Stiftschlüssel 3mm (Art. 783201-2)
Weitere Informationen:
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
783201-2,783201-2,821549-5,821549-5,A-40945,A-40945,A-40951,
Leistungsaufnahme:
340 W
Länge des Netzkabels:
2,5 m
Gewicht ohne Kabel:
1,6 kg
Leerlaufschlagzahl:
4800 minâ�»¹
Produktabmessung (L x B x H):
345 x 65 x 96 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°:
55 mm
Produktgewicht:
1,6 kg
Vibration:
20,5 m/s²
K-Wert Vibration:
2,5 m/s²
Schalldruckpegel (LpA):
78 dB(A)
Hubhöhe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: reciprosäge makita, reciprosäge, Hubsägen, Reciprosägen, Säbelsägen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 266,12*
€ 304,99*
€ 4,90*
ab € 272,31*
€ 312,67*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 276,10*
€ 315,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,51*
€ 318,40*
Lager 369
Frei Haus
ab € 355,39*
€ 396,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.