| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6F1080969 Herst.-Nr.: DVP180Z EAN/GTIN: 0088381821612 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Öltankvolumen: 115 ml · Produktabmessung (L x B x H): 265x93x175 mm Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Akku (EPTA): | 3,2- 3,5 kg | Standard: | AS00VP050M,AS0AI154MK,AS0Y06110K,AS0VP007MK,AS0VP051MK,AS0Y0 | Pumpleistung max.: | 50 L/min | Produktabmessung (L x B x H): | 265 x 93 x 175 mm | Produktgewicht: | 3,5 kg | Vibration: | ≤ 2,5 m/s² | Akkuspannung: | 18 V | Öltank: | 115 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 218,06* | € 259,83* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 275,57* | € 330,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,82* | € 354,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 307,65* | € 358,13* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,99* | € 515,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|