Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markal Security Check Paint Marker, Sicherungslack gelb, 50 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markal Security Check Paint Marker, Sicherungslack gelb, 50 ml Tube
Markal Security Check Paint Marker, Sicherungslack gelb, 50 ml Tube
Markal Security Check Paint Marker, Sicherungslack gelb, 50 ml Tube
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-6G8148520
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     96669
EAN/GTIN:
     0048615966694
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Perfekt zur Erkennung von Manipulationen oder sich lösenden Schrauben oder Teilen, bietet der Markal-Lackmarker „Security Check“ einen leicht zu erkennenden sichtbaren Hinweis. Die tropffreie Lackrezeptur lässt sich leicht auf Schraubengewinde auftragen und reißt auf, wenn sich die Verbindung löst.Technische Daten: Lackmarkierungen reißen, um einen sichtbaren Hinweis auf lose oder manipulierte Schrauben und Teile zu liefern.Zu jeder Lacktube gehört eine lange Kunststoffspitze.Berührungstrocken: 15 MinutenVollständig ausgehärtet: 4 TageAcht gut sichtbare Farben erhältlich Tube mit mehr Inhalt – enthält 70 % mehr Lack als das führende WettbewerberproduktTemperaturbereich: 20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) Temperaturbeständigkeit der Markierung: 200 °C (392 °F)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,01*
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,97*
€ 9,41*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,68*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,54*
€ 10,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1308* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30021030
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.