Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschwenkkran WSK-KBK, 500x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschwenkkran WSK-KBK, 500x5
Wandschwenkkran WSK-KBK, 500x5
Wandschwenkkran WSK-KBK, 500x5
Artikel-Nr.:
     369-710855
Hersteller:
     Demag
Herst.-Nr.:
     710855
EAN/GTIN:
     4039934660185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
wandschwenkkran demag
wanddrehkran
Hinweise: Die Verankerung der Wandkonsole gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können. Verankerung auf Anfrage.Abbildung ähnlch.Anwendung: Zum Heben und Bewegen von Lasten bis zu 1.000 kg.Eigenschaften: Der Wandschwenkkran mit KBK-Schiene ist eine platzsparende Konstruktion, die durch ihre leichte Bauweise besticht. Das erprobte System des Marktfüheres hat eine Tragfähigkeitszulassung, wird nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG produziert und enthält einen Kettenzug mit Hubklasse H1 und Beanspruchungsgruppe B3. Zusätzlich ist eine Konformitätserklärung und ein Prüfbuch enthalten. Die Farbe der Konsole und des Auslegers ist standardmäßig narzissengelb (RAL 1007). Der Wandschwenkkran mit KBK-Schiene ist eine ideal individuell anpassbare Standard-Lösung.Lieferumfang: Ausleger, Fahrwerk, Gleitschuhe, Puffer, komplette Konsole einschließlich Lagerung, elektrische Ausrüstung, individuell anpassbarer Kettenzug.
Weitere Informationen:
Ausladung:
5000 mm
Hubgeschwindigkeit max.:
4.5 m/min
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Hubgeschwindigkeit min.:
1.1 m/min
Weitere Suchbegriffe: wandschwenkkran 5m, Wanddrehkrane, schwenker, Wandkrane, Schwenkausleger, Hebekrane, Lastenkrane, Lastkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.035,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.305,39*
€ 5.123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.249,73*
€ 5.057,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.104,45*
€ 4.884,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.041,68*
€ 4.809,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.035,91*
€ 4.802,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.