Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, RSM-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubzylinder, RSM-100
Kurzhubzylinder, RSM-100
Kurzhubzylinder, RSM-100
Kurzhubzylinder, RSM-100
Artikel-Nr.:
     369-73568
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RSM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Eigenschaften: 700 bar - Druckkraft von 10 bis 100 t, einfachwirkend, Federrückzug, in jeder Lage einsetzbar, 6 bis 62 mm Hub, Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl, große Kolbenlagerfläche.
Weitere Informationen:
Typ:
RSM-100
Bauhöhe:
42 mm
Ölvolumen:
18 cm³
Druckkraft:
10 t
Hubhöhe:
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 451,29*
€ 522,88*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 465,01*
€ 541,64*
Frei Haus
ab € 471,79*
€ 563,98*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,81*
€ 620,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,29*
€ 537,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GF10B
ab € 167,71*
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 138,09*
Zubehör
Enerpac
P391
ab € 482,39*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 1.047,25*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 152,56*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 148,33*
Zubehör
Enerpac
P392
ab € 577,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.