Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Kurzhubzylinder pneumatisch
>
Kurzhubzylinder
>
Artikel
Kurzhubzylinder, RSM-200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-73569
Hersteller:
Enerpac
Herst.-Nr.:
RSM200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Eigenschaften: 700 bar - Druckkraft von 10 bis 100 t, einfachwirkend, Federrückzug, in jeder Lage einsetzbar, 6 bis 62 mm Hub, Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl, große Kolbenlagerfläche.
Weitere Informationen:
Typ:
RSM-200
Bauhöhe:
51 mm
Ölvolumen:
32 cm³
Druckkraft:
20 t
Hubhöhe:
11 mm
... >
Hebezeuge und Winden
>
Werkzeughydraulik
>
Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckzylinder
,
Kurzhubzylinder
,
Kurzhubzylinder pneumatisch
,
Hydraulikheber
,
Hydraulikstempel
,
Maschinenheber
,
hydraulikheber enerpac
,
druckzylinder
,
kurzhubzylinder einfach
,
Hubzylinder
,
Hochdruckhydraulikzylinder
,
hochdruckkurzhubzylinder
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 585,80*
€ 673,96*
Lager 369
Frei Haus
ab € 586,80*
€ 673,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 615,33*
€ 724,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,97*
€ 802,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,14*
€ 789,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,00*
€ 743,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,70*
€ 724,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,80*
€ 698,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 700bar ± 1%, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse
Enerpac
GP10S
ab € 138,09*
Zubehör
Enerpac Einfach Hydraulik-Handpumpe, 2081cm³, 700 bar max., 347 x 165 x 211mm, 8.2kg
Enerpac
PATG1102N
ab € 1.128,32*
Zubehör
Enerpac Hydraulik-Handpumpe, 1L, 351 x 256 x 152mm, 8.6kg
Enerpac
XA11
ab € 1.047,25*
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7206
ab € 152,56*
Zubehör
Enerpac Montageblock NPT3/8 Stecker NPT3/8 Buchse
Enerpac
GA2
ab € 68,77*
Zubehör
Enerpac Serie V NPT3/8-18 Hydraulik-Durchflusssteuerventil, 700bar
Enerpac
V82
ab € 148,33*
Zubehör
Enerpac Zweifach Hydraulik-Handpumpe, 901cm³, Hub 25.4mm, 11.26cm³ / 2.47cm³, 42.2kg, 700bar max., 533 x 120 x 177mm,
Enerpac
P392
ab € 577,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen