Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, RSM-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubzylinder, RSM-500
Kurzhubzylinder, RSM-500
Kurzhubzylinder, RSM-500
Kurzhubzylinder, RSM-500
Artikel-Nr.:
     369-73571
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RSM500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Eigenschaften: 700 bar - Druckkraft von 10 bis 100 t, einfachwirkend, Federrückzug, in jeder Lage einsetzbar, 6 bis 62 mm Hub, Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl, große Kolbenlagerfläche.
Weitere Informationen:
Typ:
RSM-500
Bauhöhe:
66 mm
Ölvolumen:
99 cm³
Druckkraft:
45 t
Hubhöhe:
16 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 929,68*
€ 1.057,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 925,91*
€ 1.069,81*
Lager 369
Frei Haus
ab € 988,49*
€ 1.085,08*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,08*
€ 1.291,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,18*
€ 1.262,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,39*
€ 1.205,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,46*
€ 1.186,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,49*
€ 1.176,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 138,09*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 1.047,25*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 152,56*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,77*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 148,33*
Zubehör
Enerpac
P80
ab € 941,30*
Zubehör
Enerpac
P392
ab € 577,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.