Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochverschleißfester Hydraulikschlauch, H-7220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochverschleißfester Hydraulikschlauch, H-7220
Hochverschleißfester Hydraulikschlauch, H-7220
Hochverschleißfester Hydraulikschlauch, H-7220
Artikel-Nr.:
     369-73572
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     H-7220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hinweise: Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Schlauchleitungen in angemessenen Zeitabständen* ausgewechselt werden, auch wenn keine sicherheitstechnischen Mängel an der Schlauchleitung zu erkennen sind.Eigenschaften: Max. zulässiger Betriebsdruck 700 bar, Berstdruck 2.800 bar, ein Sicherheitsfaktor von 4:1 wird garantiert, entspricht DIN- und SAE-Normen, Qualität und Sicherheit. Andere Anschlüsse und Längen auf Anfrage. Mit Knickschutzhaltegriff.Fußnote: *) Die Verwendungsdauer der Schlauchleitungen sollte sechs Jahre, einschließlich einer Lagerzeit von höchstens zwei Jahren, nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Typ:
H - 7220
Schlauchlänge:
6
Bezeichnung:
Schlauch
Anschlussgewinde:
3/8"-18 NPT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 220,52*
€ 266,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 223,38*
€ 269,85*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.