Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, A 2,0 - 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, A 2,0 - 170
Hydraulischer Wagenheber, A 2,0 - 170
Hydraulischer Wagenheber, A 2,0 - 170
Artikel-Nr.:
     369-73761
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     250.180.5
EAN/GTIN:
     4039934003678
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Typ:
A 2,0 - 170
Bauhöhe:
170 mm
Gesamthöhe:
377 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Spindelhub:
92 mm
Hubhöhe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.