Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, A 3,5 - 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, A 3,5 - 170
Hydraulischer Wagenheber, A 3,5 - 170
Hydraulischer Wagenheber, A 3,5 - 170
Artikel-Nr.:
     369-73762
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     027.727.4
EAN/GTIN:
     4039934003685
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber weber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Typ:
A 3,5 - 170
Bauhöhe:
170 mm
Gesamthöhe:
377 mm
Tragfähigkeit kg:
3500 kg
Spindelhub:
92 mm
Hubhöhe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.