Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, AX 20,0 - 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, AX 20,0 - 240
Hydraulischer Wagenheber, AX 20,0 - 240
Hydraulischer Wagenheber, AX 20,0 - 240
Artikel-Nr.:
     369-73768
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     150.012.0
EAN/GTIN:
     4039934003746
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Typ:
AX 20,0 - 240
Bauhöhe:
240 mm
Gesamthöhe:
505 mm
Tragfähigkeit kg:
20000 kg
Spindelhub:
110 mm
Hubhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 210,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.