Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, A 30,0 - 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, A 30,0 - 240
Hydraulischer Wagenheber, A 30,0 - 240
Hydraulischer Wagenheber, A 30,0 - 240
Artikel-Nr.:
     369-73769
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     150.007.4
EAN/GTIN:
     4039934003753
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber weber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Typ:
A 30,0 - 240
Bauhöhe:
240 mm
Gesamthöhe:
482 mm
Tragfähigkeit kg:
30000 kg
Spindelhub:
100 mm
Hubhöhe:
142 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.